Eriks
FESTO

FESTO Bernoulli-Greifer OGGB-60-G18-2 574563

  • ERIKS:12701239
  • Hersteller:574563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OGGB
Material
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Durchmesser
60 mm
Anschluss
G1/8
Anschlussposition
Oben/Lateral
Befestigungsart
Mit Innengewinde
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 6 bar
Nenndruck
1 bar
Gewicht
119 g