FESTO

FESTO Bernoulli-Greifer OGGB-140-G18-2-Q 574568

  • ERIKS:14165243
  • Hersteller:574568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OGGB
Material
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Durchmesser
140 mm
Anschluss
G1/8
Anschlussposition
Oben/Lateral
Befestigungsart
Mit Innengewinde
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 6 bar
Nenndruck
1 bar
Gewicht
348 g