CHF 406.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | OGGB |
Material | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Durchmesser | 140 mm |
Anschluss | G1/8 |
Anschlussposition | Oben/Lateral |
Befestigungsart | Mit Innengewinde |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 6 bar |
Nenndruck | 1 bar |
Gewicht | 348 g |