FESTO

FESTO Befestigungswinkel TBH-50/63/80 549605

  • ERIKS:12263842
  • Hersteller:549605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TBH
Ausführung
Montagebügel
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50, 63, 80 mm
Gewicht
281.5 g