Eriks
FESTO

FESTO Befestigungsbausatz WSR-16-J-M5 15931

  • ERIKS:23210319
  • Hersteller:15931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
WSR
Ausführung
Befestigungssatz
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
78 g