FESTO

FESTO Befestigungsbausatz WSR-12 15684

  • ERIKS:11627309
  • Hersteller:15684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
WSR
Ausführung
Befestigungssatz
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
12 g