FESTO

FESTO Befestigungsbausatz EAHM-E18-K-50-Z65 8058455

  • ERIKS:14165305
  • Hersteller:8058455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAHM
Ausführung
Befestigungssatz
Material
Stahl, verzinkt
Gewicht
85 g