Eriks
FESTO

FESTO Balgzylinder EB-80-20 2748903

  • ERIKS:13309264
  • Hersteller:2748903
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EB
Funktion
Einfachwirkend
Baugröße
80
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminiumguss
Material Faltenbalg
CR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
500 g