Eriks
FESTO

FESTO Balgzylinder EB-250-85 36489

  • ERIKS:11628397
  • Hersteller:36489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EB
Funktion
Einfachwirkend
Baugröße
250
Hublänge
85 mm
Anschluss
G3/4 in
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Faltenbalg
NR/BR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2300 g