CHF 357.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 386.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EB |
Funktion | Einfachwirkend |
Baugröße | 215 |
Hublänge | 80 mm |
Anschluss | G3/4 in |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Faltenbalg | NR/BR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4] |
Betriebstemperatur | von -40 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 2000 g |