Eriks
FESTO

FESTO Balgzylinder EB-145-60 36486

  • ERIKS:23211410
  • Hersteller:36486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EB
Funktion
Einfachwirkend
Baugröße
145
Hublänge
60 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Faltenbalg
NR/BR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
900 g