FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-8-E-U-S-P 1320820

  • ERIKS:14167474
  • Hersteller:1320820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
VMQ
Gewicht
16