CHF 150.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DHEB |
Funktion | Balg |
Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Anschluss | M3 |
Anzahl Greifbacken | 0 |
Betriebsdruck | von 5 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Faltenbalg | EPDM |
Gewicht | 15 |