FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-63-E-D-S-L 1320764

  • ERIKS:14167610
  • Hersteller:1320764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
VMQ
Gewicht
800