Eriks
FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-51-E-D-E-L 1320774

  • ERIKS:14167545
  • Hersteller:1320774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
51 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
EPDM
Gewicht
490