Eriks
FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-41-E-D-E-L 1320773

  • ERIKS:14167489
  • Hersteller:1320773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 262.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
41 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
EPDM
Gewicht
280