FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-33-E-U-S-L 1320805

  • ERIKS:14167560
  • Hersteller:1320805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
33 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
VMQ
Gewicht
130