FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-27-E-D-S-L 1320760

  • ERIKS:14167416
  • Hersteller:1320760
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
27 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
VMQ
Gewicht
79