Eriks
FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-22-E-D-E-L 1320770

  • ERIKS:14167395
  • Hersteller:1320770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
EPDM
Gewicht
43