Eriks
FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-12-E-U-E-P 1320833

  • ERIKS:14167429
  • Hersteller:1320833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
EPDM
Gewicht
18