Eriks
FESTO

FESTO Balggreifer DHEB-10-E-U-E-P 1320832

  • ERIKS:14167457
  • Hersteller:1320832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHEB
Funktion
Balg
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
0
Betriebsdruck
von 5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Faltenbalg
EPDM
Gewicht
17