FESTO

FESTO Axialbausatz EAMM-A-S48-87A-G2 3637962

  • ERIKS:14165074
  • Hersteller:3637962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMM
Ausführung
Axialbausatz
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
590 g