FESTO

FESTO Axialbausatz EAMM-A-S48-55A-G2 3637961

  • ERIKS:14165069
  • Hersteller:3637961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMM
Ausführung
Axialbausatz
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
370 g