FESTO

FESTO Axialbausatz EAMM-A-S38-40P-G2 3637972

  • ERIKS:14165063
  • Hersteller:3637972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMM
Ausführung
Axialbausatz
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
280 g