FESTO

FESTO Axialbausatz EAMM-A-L95-120G-G2 3659941

  • ERIKS:14165188
  • Hersteller:3659941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMM
Ausführung
Axialbausatz
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2935 g