FESTO

FESTO Axialbausatz EAMM-A-D80-100A-S1 1600673

  • ERIKS:14165186
  • Hersteller:1600673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMM
Ausführung
Axialbausatz
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2030 g