FESTO

FESTO Axialbausatz EAMM-A-D60-70A-S1 2256699

  • ERIKS:14165163
  • Hersteller:2256699
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMM
Ausführung
Axialbausatz
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
750 g