FESTO

FESTO Aufsteckflansch FWSR-10 32798

  • ERIKS:11627959
  • Hersteller:32798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FWSR
Ausführung
Überschubflansch
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
10 mm
Gewicht
12 g