FESTO

FESTO Anschlussplatte VABS-S7-S-G14 563396

  • ERIKS:12265598
  • Hersteller:563396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABS
Version
Anschlussplatte
Material
Aluminium emataliert
Material Dichtung
NBR
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Montage
Durchgangsbohrung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
596