FESTO

FESTO Anschlussplatte VABS-S7-RB-B-N14-V14-A 4727331

  • ERIKS:14086197
  • Hersteller:4727331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABS
Version
Anschlussplatte
Material
Aluminium emataliert
Material Dichtung
NBR
Gewindeart Abgang
NPT
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Montage
Durchgangsbohrung
Steuerluftversorgung
Intern
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]