FESTO

FESTO Anschlussplatte VABS-S7-RB-B-G14-V14-A 3580505

  • ERIKS:14164334
  • Hersteller:3580505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABS
Version
Anschlussplatte
Material
Aluminium emataliert
Material Dichtung
NBR
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Montage
Durchgangsbohrung
Steuerluftversorgung
Intern
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Gewicht
655