CHF 146.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VABS |
Version | Anschlussplatte |
Material | Aluminium emataliert |
Material Dichtung | NBR |
Gewindeart Abgang | BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 1/4 in |
Montage | Durchgangsbohrung |
Steuerluftversorgung | Intern |
Medium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Gewicht | 250 |