FESTO

FESTO Anschlussplatte VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E 8033155

  • ERIKS:14164304
  • Hersteller:8033155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABS
Version
Anschlussplatte
Standard
ISO 15407-2
Grösse
18
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/8 in
Betriebsspannung bei DC
24 V
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Steuerluftversorgung
Extern
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
192