CHF 45.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VABS |
Version | Anschlussplatte |
Standard | ISO 15407-2 |
Grösse | 18 |
Material | Aluminium-Druckguss |
Gewindeart Abgang | BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 1/8 in |
Betriebsspannung bei AC | 110 V |
Betriebsspannung bei DC | 24 V |
Montage | Durchgangsbohrung |
Betriebstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Steuerluftversorgung | Intern |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 192 |