FESTO

FESTO Anschlussplatte VABS-S2-2S-N12-B-C1 555644

  • ERIKS:12264685
  • Hersteller:555644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABS
Version
Anschlussplatte
Standard
ISO 5599/2
Grösse
52
Material
Aluminiumguss
Gewindeart Abgang
NPT
Gewindemaß Abgang
1/2 in
Betriebsspannung bei AC
110 V
Betriebsspannung bei DC
24 V
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Steuerluftversorgung
Intern
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
815