FESTO

FESTO Anschlussplatte VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E 8033161

  • ERIKS:14164317
  • Hersteller:8033161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABS
Version
Anschlussplatte
Standard
ISO 5599/2
Grösse
52
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/2 in
Betriebsspannung bei DC
24 V
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Steuerluftversorgung
Extern
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
815