CHF 53.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VABS |
Version | Anschlussplatte |
Standard | ISO 5599/2 |
Grösse | 42 |
Material | Aluminiumguss |
Gewindeart Abgang | NPT |
Gewindemaß Abgang | 3/8 in |
Betriebsspannung bei AC | 110 V |
Betriebsspannung bei DC | 24 V |
Montage | Durchgangsbohrung |
Betriebstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Steuerluftversorgung | Extern |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 364 |