FESTO

FESTO Anschlussplatte VABS-S2-1S-G38-R3 546101

  • ERIKS:11650238
  • Hersteller:546101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABS
Version
Anschlussplatte
Standard
ISO 5599/2
Grösse
42
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Betriebsspannung bei DC
24 V
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Steuerluftversorgung
Extern
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
386