FESTO

FESTO Anschlussplatte VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1 2738672

  • ERIKS:14164344
  • Hersteller:2738672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 903.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 977.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABP
Version
Anschlussplatte
Grösse
54
Material
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Gewicht
3400