CHF 708.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 765.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VABP |
Version | Anschlussplatte |
Grösse | 42 |
Material | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
Gewicht | 2480 |