FESTO

FESTO Anschlussplatte VABP-S1-1V1G-G14-2 2614860

  • ERIKS:14164337
  • Hersteller:2614860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABP
Version
Anschlussplatte
Grösse
42
Material
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Gewicht
1623