FESTO

FESTO Anschlussplatte CDSV5.0-AS-1/8 534434

  • ERIKS:11647156
  • Hersteller:534434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CDSV
Version
Anschlussplatte
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/8 in
Gewindeart Zuleitung
Metrisch
Gewindemaß
M5 in
Montage
Durchgangsbohrung
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
690