FESTO

FESTO Anschlusskabel KM12-8GD8GS-2-PU 525617

  • ERIKS:11644820
  • Hersteller:525617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KM12
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Steckdose
Anschluss 1
M12x1
Anzahl Pole Anschluss 1
8
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Stecker (Plug)
Anschluss 2
M 12x1
Anzahl Pole Anschluss 2
8
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Betriebsspannung bei AC
von 0 bis 30 V
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 30 V
Schutzart (IP)
IP68
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C