CHF 146.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SDV |
Durchfluss bei 6 bar | 8 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |