FESTO

FESTO Anschlaggrenztaster SVK-3-PK-3 12146

  • ERIKS:11627065
  • Hersteller:12146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SVK
Durchfluss bei 6 bar
50 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von -0.9 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
1.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]