CHF 228.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SDK |
Durchfluss bei 6 bar | 16 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 0.6 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |