FESTO

FESTO Anschlaggrenztaster SDK-3-PK-3 8714

  • ERIKS:23210186
  • Hersteller:8714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.66inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDK
Durchfluss bei 6 bar
16 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
0.6
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]