Eriks
FESTO

FESTO Anschlag KYC-63 545243

  • ERIKS:12263189
  • Hersteller:545243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KYC
Ausführung
Anschlag
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
2950 g