FESTO

FESTO Anschlag KYC-32 541693

  • ERIKS:11649504
  • Hersteller:541693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KYC
Ausführung
Anschlag
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
790 g