Eriks
FESTO

FESTO Anschlag KYC-25 541692

  • ERIKS:11649503
  • Hersteller:541692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KYC
Ausführung
Anschlag
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
560 g